| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN471 7X0,8 KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN471 7X0,8 KP EAN/GTIN: 4043952085523 |
| |
|
| | |
| DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 7 x 0,8 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 7.00 Form: Regel Normart: DIN Normnummer: 471 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 7.00 | Form: | Regel | Normart: | DIN | Normnummer: | 471 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, din 471 federstahl sicherungsring, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen 7 mm, 501DIN471 7X0,8 KP, DIN471 7X0,8 KP |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0184* | € 0,0278* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,55* | € 3,72* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 2,48* | € 3,87* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,59* | € 4,21* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,40* | € 4,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01275* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|