Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN471 32X1,5 1.4122 Sicherungsring DIN 471 für Welle, 1.4122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00471_AK.JPG
D00471_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN471 32X1,5 1.4122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN471 32X1,5 1.4122
EAN/GTIN:
     4043952086407
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
~DIN 471 1.4122 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 32 x 1,5 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 32.00 Form: Regel Normart: DIN Normnummer: 471 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4122
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32.00
Form:
Regel
Normart:
DIN
Normnummer:
471
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4122
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 0,5556*
€ 0,8197*
Lager 8670
500
25
€ 4,90*
ab € 0,5975*
€ 0,8275*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,5637*
€ 0,8752*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7199*
€ 0,9899*
6 Tage
625
25
€ 5,99*
ab € 0,8582*
€ 1,1667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8275*
€ 0,98473
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7675*
€ 0,91333
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7275*
€ 0,86573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6975*
€ 0,83003
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,6875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.