Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN471 25X1,2 FLZNNC Sicherungsring DIN 471 für Welle, zinklamellenbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00471_AK.JPG
D00471_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN471 25X1,2 FLZNNC
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN471 25X1,2 FLZNNC
EAN/GTIN:
     4051426721372
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel zinklamellenbesch. Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 25 x 1,2 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 25.00 Form: Regel Normart: DIN Normnummer: 471 Oberfläche: zinklamellenbesch. Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25.00
Form:
Regel
Normart:
DIN
Normnummer:
471
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,1405*
€ 0,1908*
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,1648*
€ 0,2045*
6 Tage
3000
500
€ 5,99*
ab € 0,1794*
€ 0,2111*
Lager 8670
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2125*
8 Tage
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,1844*
€ 0,2244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 106,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.