Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN471 135X4 Sicherungsring DIN 471 für Welle, Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00471_AK.JPG
D00471_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN471 135X4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN471 135X4
EAN/GTIN:
     4043952085165
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 135 x 4 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 135.00 Form: Regel Normart: DIN Normnummer: 471 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
135.00
Form:
Regel
Normart:
DIN
Normnummer:
471
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,3264*
€ 1,928*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,4425*
€ 1,9925*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3457*
€ 2,043*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,6053*
€ 2,1753*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,7656*
€ 2,3756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9925*
€ 2,37108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9625*
€ 2,33538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8225*
€ 2,16878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7325*
€ 2,06168
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6625*
€ 1,97838
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4425*
€ 1,71658
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.