Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN471 110X4 Sicherungsring DIN 471 für Welle, Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00471_AK.JPG
D00471_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN471 110X4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN471 110X4
EAN/GTIN:
     4043952085042
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 110 x 4 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 110.00 Form: Regel Normart: DIN Normnummer: 471 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
110.00
Form:
Regel
Normart:
DIN
Normnummer:
471
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7191*
€ 1,0868*
3 Tage
183
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,7751*
€ 1,1123*
Lager 8670
175
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8325*
€ 1,1125*
1 Tag
25
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,0388*
€ 1,3688*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0491*
€ 1,3791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,1125*
€ 1,32388
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,0925*
€ 1,30008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0425*
€ 1,24058
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9725*
€ 1,15728
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9325*
€ 1,10968
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,8325*
€ 0,99068
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.