Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN464 M5X16 A1 1.4305 Rändelschraube, hohe Form, rostfrei, Edelstahl, M 5x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00464_AK.JPG
D00464_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN464 M5X16 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN464 M5X16 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952083291
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 A 1/A 2 Rändelschrauben, hohe Form - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 464 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1/A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
464
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
187
25
€ 4,30*
ab € 0,8163*
€ 1,1461*
Lager 8670
175
25
€ 4,90*
ab € 0,8825*
€ 1,1625*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8281*
€ 1,2079*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,056*
€ 1,376*
5 Tage
175
25
€ 5,99*
ab € 1,2478*
€ 1,6402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1625*
€ 1,38338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1425*
€ 1,35958
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0825*
€ 1,28818
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0325*
€ 1,22868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9925*
€ 1,18108
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8825*
€ 1,05018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,0625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.