Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN444 BM 6X45 A2 Augenschraube, Form B, Edelstahl, BM 6x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00444_AK.JPG
D00444_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN444 BM 6X45 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN444 BM 6X45 A2
EAN/GTIN:
     4043952079324
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 A 2 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 6 x 45 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Form B Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 444 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Form B
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
444
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
310
10
€ 4,30*
ab € 0,5305*
€ 0,7824*
Lager 8670
300
10
€ 4,90*
ab € 0,57*
€ 0,79*
6 Tage
430
10
€ 5,99*
ab € 0,5739*
€ 0,8095*
2 Tage
301
10
€ 5,59*
ab € 0,5899*
€ 0,8199*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,538*
€ 0,8256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.