Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN444 BM 20X70 A4 Augenschraube, Form B, Edelstahl, BM 20x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00444_AK.JPG
D00444_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN444 BM 20X70 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN444 BM 20X70 A4
EAN/GTIN:
     4043952080696
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 4 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 20 x 70 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Form B Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 444 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Form B
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
444
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 5,2797*
€ 7,8834*
Lager 8670
34
3
€ 4,90*
ab € 5,7125*
€ 8,0125*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,3564*
€ 8,3504*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,8889*
€ 9,6189*
5 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 12,5399*
€ 17,3248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,0125*
€ 9,53488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6525*
€ 9,10648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3325*
€ 8,72568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1225*
€ 8,47578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7125*
€ 6,79788
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,0375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.