Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN444 BM 16X65 GAL VZ 4.6 Augenschraube, Form B, galvanisch verzinkt, 4.6, BM 16x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00444_AK.JPG
D00444_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN444 BM 16X65 GAL VZ 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN444 BM 16X65 GAL VZ 4.6
EAN/GTIN:
     4043952701287
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 65 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form B Länge: 65.00 Normart: DIN Normnummer: 444 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Form B
Länge:
65.00
Normart:
DIN
Normnummer:
444
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.6
Weitere Suchbegriffe: DIN 444 Schraube, Schraube DIN 444, augenschrauben din 444 form b m16, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444, 501DIN444 BM 16X65 GAL VZ 4.6, DIN444 BM 16X65 GAL VZ 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
330
10
€ 4,30*
ab € 1,2774*
€ 1,866*
Lager 8670
330
10
€ 4,90*
ab € 1,3825*
€ 1,8925*
5 Tage
470
10
€ 5,99*
ab € 1,6302*
€ 2,2264*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,6614*
€ 2,2414*
7 Tage
329
10
€ 5,59*
ab € 1,6764*
€ 2,2564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8925*
€ 2,25208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8725*
€ 2,22828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7825*
€ 2,12118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7025*
€ 2,02598
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6225*
€ 1,93078
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3825*
€ 1,64518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.