Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschraube BM 16 x 65 DIN 444 Form B 4.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augenschraube BM 16 x 65 DIN 444 Form B 4.6 galvanisch verzinkt
Augenschraube BM 16 x 65 DIN 444 Form B 4.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349029
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004444120160065
EAN/GTIN:
     4043952701287
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Augenschraube DIN 444 FormB BM 16x 65 4.6 galv.verz. 10 Stück DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben · Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 65 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg)· Gruppencode: 00444.412· Länge: 65mm· Normart: DIN 444· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004444120160065
Werksnummer:
8000156631
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,141000
Gewicht brutto Kg:
0,141000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 16 x 65
Norm:
DIN 444 Form B
Produktart:
Augenschraube
Ausfuehrung:
4.6 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
320
10
€ 4,30*
ab € 1,2774*
€ 1,846*
7 Tage
320
10
€ 4,90*
ab € 1,3825*
€ 1,8825*
Lager 1955
450
10
€ 5,99*
ab € 1,3842*
€ 1,898*
7 Tage
450
10
€ 7,99*
ab € 1,4208*
€ 1,9108*
2 Tage
315
10
€ 5,59*
ab € 1,4336*
€ 1,9336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,898*
€ 2,25862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8411*
€ 2,19091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7542*
€ 2,0875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7042*
€ 2,028
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6242*
€ 1,9328
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3842*
€ 1,6472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.