Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN439 B M5 GAL VZ 04 AU Sechskantmutter, mit Fasen, gal. verz., niedrige Form, BM 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00439_AK.JPG
D00439_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN439 B M5 GAL VZ 04 AU
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN439 B M5 GAL VZ 04 AU
EAN/GTIN:
     4043952074190
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 04 Form B galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 5 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 439 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 04 Norm: DIN 439 Grundfarbe: silber Ausführung: Standard Gewindedurchmesser metrisch: 5 Gewindesteigung: 0 EAN: 4043952074190
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Durchmesser:
5.00
EAN:
4043952074190
Form:
Form B
Gewindedurchmesser metrisch:
5
Gewindesteigung:
0
Grundfarbe:
silber
Norm:
DIN 439
Normart:
DIN
Normnummer:
439
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
04
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2 m5, din 439-2, DIN 439 B, DIN 439, SECHSKANT, SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, MUTTERN, SECHSKANTMUTTERN;, VERGLEICHE ISO 4033, DIN439 B M5 GAL VZ 04 AU, ISO 4033, 501DIN439 B M5 GAL VZ 04 AU
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
19000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00367*
€ 0,00528*
3 Tage
19400
1000
€ 4,30*
ab € 0,00446*
€ 0,00681*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00486*
€ 0,00764*
7 Tage
18900
1000
€ 5,59*
ab € 0,00588*
€ 0,00834*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00611*
€ 0,00863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00528*
€ 0,00628
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00506*
€ 0,00602
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00483*
€ 0,00575
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00468*
€ 0,00557
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00443*
€ 0,00527
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00367*
€ 0,00437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.