Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 5 Automatenstahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000156185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004394120050000
EAN/GTIN:
     4043952074190
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 04 Form B galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 5 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00439.412 · Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen
Norm:
DIN 439
Werkstoff:
04
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
19000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00365*
€ 0,00525*
4 Tage
19400
1000
€ 4,30*
ab € 0,00448*
€ 0,00676*
8 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00487*
€ 0,00755*
Lager 4BULW
7 Tage
18900
1000
€ 5,59*
ab € 0,00586*
€ 0,00822*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00607*
€ 0,00849*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00822*
€ 0,00978
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00785*
€ 0,00934
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00756*
€ 0,009
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00728*
€ 0,00866
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00687*
€ 0,00818
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00586*
€ 0,00697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.