Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN439 B M2 04 AU KP Sechskantmutter, mit Fasen, niedrige Form, BM 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00439_AK.JPG
D00439_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN439 B M2 04 AU KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN439 B M2 04 AU KP
EAN/GTIN:
     4043952073797
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 04 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 2 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 439 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 04 Norm: DIN 439 Grundfarbe: silber Ausführung: Standard Gewindedurchmesser metrisch: 2 Gewindesteigung: 0 EAN: 4043952073797
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Durchmesser:
2.00
EAN:
4043952073797
Form:
Form B
Gewindedurchmesser metrisch:
2
Gewindesteigung:
0
Grundfarbe:
silber
Norm:
DIN 439
Normart:
DIN
Normnummer:
439
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
04
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, reyher m 2 iso 4035, din 439-2, din439-2 m2, DIN 439 B, DIN439 B M2 04 AU KP, DIN 439, SECHSKANT, 501DIN439 B M2 04 AU KP, SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, MUTTERN, SECHSKANTMUTTERN;, VERGLEICHE ISO 4033, ISO 4033
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,006*
€ 0,01032*
3 Tage
900
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0103*
€ 0,0165*
Lager 8670
900
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0191*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0141*
€ 0,0212*
5 Tage
1200
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0165*
€ 0,0249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.