Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 2 DIN 439 Form B Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 2 DIN 439 Form B Automatenstahl
Sechskantmutter BM 2 DIN 439 Form B Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347994
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004394029020000
EAN/GTIN:
     4043952073797
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 2 Automatenstahl 100 Stück DIN 439 04 Form B Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 2 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.402· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004394029020000
Werksnummer:
8000156145
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 2
Norm:
DIN 439 Form B
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00687*
€ 0,01148*
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0103*
€ 0,0165*
6 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,019*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0142*
€ 0,0211*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,0165*
€ 0,0248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.