| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN439 B M12 FEUER VZ 04 AU Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN439 B M12 FEUER VZ 04 AU EAN/GTIN: 4043952074589 |
| |
|
| | |
| DIN 439 04 Form B feuerverzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 12 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 439 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 04 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 12.00 | Form: | Form B | Normart: | DIN | Normnummer: | 439 | Oberfläche: | feuerverzinkt | Werkstoff: | 04 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din439-2 m12, din 439-2, 501DIN439 B M12 FEUER VZ 04 AU, DIN439 B M12 FEUER VZ 04 AU |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0509* | € 0,0804* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1388* | € 0,1888* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2073* | € 0,2896* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2225* | € 0,2925* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2258* | € 0,298* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|