Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 12 DIN 439 Form B Automatenstahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 12 DIN 439 Form B Automatenstahl feuerverzinkt
Sechskantmutter BM 12 DIN 439 Form B Automatenstahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345345
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004394220120000
EAN/GTIN:
     4043952074589
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 12 Automatenstahl feuerverz. 100St. DIN 439 04 Form B feuerverzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.422· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004394220120000
Werksnummer:
8000156242
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 12
Norm:
DIN 439 Form B
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0508*
€ 0,0796*
1 Tag
3285
100
€ 5,90*
ab € 0,1398*
€ 0,1898*
3 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,2073*
€ 0,2896*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2258*
€ 0,298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2969*
€ 0,35331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2658*
€ 0,3163
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,2258*
€ 0,2687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.