Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN436 26 A2 Scheibe, vierkant, Edelstahl, 26x80x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00436_AK.JPG
D00436_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN436 26 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN436 26 A2
EAN/GTIN:
     4043952072813
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
DIN 436 A 2 Scheiben, vierkant - Abmessung: 26 x 80 x 6 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 26.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 436 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
26.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
436
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, Edelstahlscheibe DIN 436, din 436 v2a, edelstahlscheibe din 436, 501DIN436 26 A2, DIN436 26 A2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,9147*
€ 1,2406*
Lager 8670
150
50
€ 4,90*
ab € 0,995*
€ 1,265*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,9279*
€ 1,3088*
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,184*
€ 1,494*
5 Tage
150
50
€ 5,99*
ab € 1,9703*
€ 2,4299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,265*
€ 1,50535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.