Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 26x 80x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 26x 80x
Unterlegscheibe DIN 436 vierkant 26x 80x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1299303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4369200260000
EAN/GTIN:
     4043952072813
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
DIN 436 A 2 Scheiben · vierkant - Abmessung: 26 x 80 x 6 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Holzkonstruktionen· Durchmesser 26mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00436.920· Normart DIN 436· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
26 mm
Außen-Ø:
80 x 80 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, vierkant
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, Edelstahlscheibe DIN 436, din 436 v2a, edelstahlscheibe din 436, Unterlegscheibe, Kegelpfanne, Scheibe, Kugelscheibe, Reyher, Unterlegscheiben, 8000156107
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 45,435*
€ 60,89*
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 49,53*
€ 62,37*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,255*
€ 64,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 73,72*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 98,195*
€ 120,925*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,50*
€ 76,755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,73*
€ 73,4587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,32*
€ 67,0208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,51*
€ 63,6769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,545*
€ 60,14855
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,255*
€ 55,04345
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.