Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN434 11 GAL VZ Scheibe, vierkant, keilförmig 8%, gal. verzinkt, Stahl, 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00434_AK.JPG
D00434_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN434 11 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN434 11 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952071939
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
DIN 434 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben, vierkant, keilförmig 8 %, für U-Träger - Abmessung: 11 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 11.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 434 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
434
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 434, Stahlscheibe, din 434 stahl, din 434, 501DIN434 11 GAL VZ, DIN434 11 GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,062*
€ 0,0965*
4 Tage
1770
100
€ 4,30*
ab € 0,0676*
€ 0,1004*
Lager 8670
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1056*
5 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,0807*
€ 0,113*
2 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0833*
€ 0,1152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.