Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheibe 11 DIN 434 vierkant keilförmig Stahl galvanisch verzinkt Neigung 8%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Scheibe 11 DIN 434 vierkant keilförmig Stahl galvanisch verzinkt Neigung 8%
U-Scheibe 11 DIN 434 vierkant keilförmig Stahl galvanisch verzinkt Neigung 8%
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346796
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004340100110000
EAN/GTIN:
     4043952071939
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
U-Scheibe DIN 434 vierkant keilförmig 11 Stahl galv.verz. Neigung 8% 100St. DIN 434 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben · vierkant · keilförmig 8 % · für U-Träger - Abmessung: 11 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: U-Träger· Durchmesser: 11mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00434.010· Normart: DIN 434· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004340100110000
Werksnummer:
8000156031
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
11
Norm:
DIN 434 vierkant keilförmig
Produktart:
U-Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt Neigung 8%
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0624*
€ 0,0967*
5 Tage
1770
100
€ 4,30*
ab € 0,0677*
€ 0,1007*
6 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,1058*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,0811*
€ 0,1133*
3 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0838*
€ 0,1155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.