Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN316 M10X40 MS Flügelschraube, Messing, M 10x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00316_AK.JPG
D00316_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN316 M10X40 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN316 M10X40 MS
EAN/GTIN:
     4043952065563
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Messing Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 316 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
316
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: DIN316 M10X40 MS, 501DIN316 M10X40 MS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 2,0415*
€ 2,7466*
Lager 8670
225
25
€ 4,90*
ab € 2,225*
€ 2,805*
6 Tage
225
25
€ 5,99*
ab € 2,2202*
€ 2,8423*
2 Tage
158
25
€ 5,59*
ab € 2,2842*
€ 2,8742*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,2834*
€ 2,8934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,805*
€ 3,33795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,765*
€ 3,29035
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,595*
€ 3,08805
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,495*
€ 2,96905
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,225*
€ 2,64775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.