Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschraube M 10 x 40 DIN 316 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelschraube M 10 x 40 DIN 316 Messing
Flügelschraube M 10 x 40 DIN 316 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348400
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     003167000100040
EAN/GTIN:
     4043952065563
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
Flügelschraube DIN 316 M10x 40 Messing 25 Stück DIN 316 Messing Flügelschrauben · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00316.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
003167000100040
Werksnummer:
8000155565
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,066100
Gewicht brutto Kg:
0,066100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 40
Norm:
DIN 316
Produktart:
Flügelschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 2,0315*
€ 2,7366*
5 Tage
225
25
€ 4,90*
ab € 2,205*
€ 2,795*
Lager 1955
225
25
€ 5,99*
ab € 2,2302*
€ 2,8323*
1 Tag
158
25
€ 5,59*
ab € 2,2742*
€ 2,8642*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,2934*
€ 2,8834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8323*
€ 3,37044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7412*
€ 3,26203
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5602*
€ 3,04664
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5002*
€ 2,97524
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,2302*
€ 2,65394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,8075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.