Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2093 28X10,2X1,5 Tellerfeder, Federstahl, DIN 2093 28x10,2x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D02093_AK.JPG
D02093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2093 28X10,2X1,5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2093 28X10,2X1,5
EAN/GTIN:
     4043952381168
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 28 x10,2x1,5 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 28.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.20 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser: 10,2 mm Norm: DIN 2093 Grundfarbe: naturfarben Außendurchmesser: 28 mm Dicke: 1,5 mm EAN: 4043952381168
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28 mm
Dicke:
1,5 mm
Durchmesser:
28.00
EAN:
4043952381168
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser:
10,2 mm
Länge:
10.20
Norm:
DIN 2093
Normart:
DIN
Normnummer:
2093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, tellerfeder 28 x 10,2 x 1,5, federring ohne norm, tellerfeder 20x1,5, 2093, TELLERFEDERN, DIN2093 28X10,2X1,5, 501DIN2093 28X10,2X1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0758*
€ 0,1131*
5 Tage
2205
200
€ 4,30*
ab € 0,142*
€ 0,1947*
Lager 8670
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,1608*
€ 0,2008*
6 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,1621*
€ 0,2036*
2 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,1652*
€ 0,2052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 40,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.