| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1322945 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20930000281015 EAN/GTIN: 4043952381168 |
| |
|
| | |
| DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 28 x10,2x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 28mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 02093.000· Länge 10,2mm· Normart DIN 2093· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tellerfedern | Norm: | DIN 2093 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0758* | € 0,1131* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,142* | € 0,1947* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,1608* | € 0,2008* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,1621* | € 0,2036* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,1652* | € 0,2052* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|