Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN186 BM 24X70 4.6 Hammerschraube m.Vierkant, m. Sechskantmutter, B, BM 24x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00186_AK.JPG
D00186_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN186 BM 24X70 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN186 BM 24X70 4.6
EAN/GTIN:
     4043952059944
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 24 x 70 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Form B Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 186 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu 4.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Form B
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
186
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
430
10
€ 5,99*
ab € 3,5272*
€ 4,6122*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,6271*
€ 4,6971*
7 Tage
301
10
€ 5,59*
ab € 3,6471*
€ 4,6971*
3 Tage
360
10
€ 4,30*
ab € 3,8276*
€ 5,2731*
Lager 8670
360
10
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 5,3775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,3775*
€ 6,39923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.