Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerschraube DIN 186 FormB Vierkant 6-ktmutter BM 24x 70 Mu 4.6 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001864020240070
EAN/GTIN:
     4043952059944
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant · mit langem Gewinde · mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 24 x 70 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form B · Gruppencode: 00186.402 · Normart: DIN 186 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Hammerschrauben mit Vierkant, B = mit langem Gewinde, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
24 mm
Länge:
70 mm
Werkstoff:
Mu 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
370
10
€ 5,99*
ab € 3,5172*
€ 4,5922*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,6171*
€ 4,6771*
Lager 4BULW
259
10
€ 5,59*
ab € 3,6071*
€ 4,6771*
4 Tage
360
10
€ 4,30*
ab € 3,8476*
€ 5,2231*
6 Tage
370
10
€ 4,90*
ab € 4,1375*
€ 5,3375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,6771*
€ 5,56575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6471*
€ 5,53005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3871*
€ 5,22065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1571*
€ 4,94695
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,0271*
€ 4,79225
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,6071*
€ 4,29245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,771* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.