Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1804 M58X1,5 14 H Nutmutter f.Steckschl., ungehärtet, ungeschliffen, M 58x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01804_AK.JPG
D01804_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1804 M58X1,5 14 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1804 M58X1,5 14 H
EAN/GTIN:
     4043952379721
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Einhand-Knarrensatz
DIN 1804 04 14 H Ausf. w Nutmuttern, ungehärtet, ungeschliffen - Abmessung: M 58 x 1,5 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 58.00 Form: Ausf. w Normart: DIN Normnummer: 1804 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 04 AU/14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
58.00
Form:
Ausf. w
Normart:
DIN
Normnummer:
1804
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
04 AU/14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,0669*
€ 5,8699*
3 Tage
53
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,9847*
€ 20,39*
5 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,2714*
€ 20,7214*
7 Tage
14
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 18,0782*
€ 21,7082*
Lager 8670
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,3325*
€ 23,6325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,6325*
€ 28,12268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,0225*
€ 26,20678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,9125*
€ 24,88588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,3225*
€ 24,18378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,0325*
€ 22,64868
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,3325*
€ 20,62568
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.