Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1804 M52X1,5 14 H Nutmutter f.Steckschl., ungehärtet, ungeschliffen, M 52x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01804_AK.JPG
D01804_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1804 M52X1,5 14 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1804 M52X1,5 14 H
EAN/GTIN:
     4043952379707
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Einhand-Knarrensatz
DIN 1804 04 14 H Ausf. w Nutmuttern, ungehärtet, ungeschliffen - Abmessung: M 52 x 1,5 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 52.00 Form: Ausf. w Normart: DIN Normnummer: 1804 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 04 AU/14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
52.00
Form:
Ausf. w
Normart:
DIN
Normnummer:
1804
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
04 AU/14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,473*
€ 14,8719*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 12,4297*
€ 15,1897*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,6808*
€ 15,6998*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,99*
ab € 12,894*
€ 15,734*
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 12,44*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,374
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 50,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.