Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1804 M40X1,5 14 H Nutmutter f.Steckschl., ungehärtet, ungeschliffen, M 40x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01804_AK.JPG
D01804_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1804 M40X1,5 14 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1804 M40X1,5 14 H
EAN/GTIN:
     4043952379653
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Einhand-Knarrensatz
DIN 1804 04 14 H Ausf. w Nutmuttern, ungehärtet, ungeschliffen - Abmessung: M 40 x 1,5 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 40.00 Form: Ausf. w Normart: DIN Normnummer: 1804 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 04 AU/14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40.00
Form:
Ausf. w
Normart:
DIN
Normnummer:
1804
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
04 AU/14 H
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,3872*
€ 9,7514*
5 Tage
70
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,8634*
€ 10,0334*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,4948*
€ 10,3142*
1 Tag
49
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,2622*
€ 10,4822*
Lager 8670
70
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,045*
€ 11,205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,205*
€ 13,33395
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,575*
€ 12,58425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,195*
€ 12,13205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,695*
€ 11,53705
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,045*
€ 9,57355
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 33,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.