| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN1804 M28X1,5 14 H Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN1804 M28X1,5 14 H EAN/GTIN: 4043952379608 |
| |
|
| | |
| DIN 1804 04 14 H Ausf. w Nutmuttern, ungehärtet, ungeschliffen - Abmessung: M 28 x 1,5 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 28.00 Form: Ausf. w Normart: DIN Normnummer: 1804 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 04 AU/14 H Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 28.00 | Form: | Ausf. w | Normart: | DIN | Normnummer: | 1804 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 04 AU/14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, din1804 m28x1,5, einhand knarrensatz, din 1804 m28, DIN1804 M28X1,5 14 H, 501DIN1804 M28X1,5 14 H |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 4,9917* | € 6,7593* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 5,4075* | € 6,8975* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,4757* | € 7,0201* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 5,6109* | € 7,1409* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,0545* | € 7,1494* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,975* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|