Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 8X75 KP Spannstift, schwere Ausführung, Federstahl, 8x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I08752_AK.JPG
I08752_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 8X75 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 8X75 KP
EAN/GTIN:
     4043952593394
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 8 x 75 VE=K (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 75.00 Normart: ISO Normnummer: 8752 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
75.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8752
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1322*
€ 0,2035*
4 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,1718*
€ 0,2419*
Lager 8670
450
50
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,255*
5 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 0,1937*
€ 0,2656*
1 Tag
315
50
€ 5,59*
ab € 0,1991*
€ 0,2691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.