Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 8X20 KP Spannstift, schwere Ausführung, Federstahl, 8x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I08752_AK.JPG
I08752_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 8X20 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 8X20 KP
EAN/GTIN:
     4043952593240
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 8 x 20 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: ISO Normnummer: 8752 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8752
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0366*
€ 0,0583*
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0505*
€ 0,0764*
Lager 8670
900
100
€ 4,90*
ab € 0,055*
€ 0,0779*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0688*
€ 0,0977*
6 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,0791*
€ 0,1121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.