Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 1X8 KP Spannstift, schwere Ausführung, Federstahl, 1x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01481_AK.JPG
D01481_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 1X8 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 1X8 KP
EAN/GTIN:
     4043952373101
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 8 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1481
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,00755*
€ 0,01225*
Lager 8670
14600
200
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0186*
3 Tage
14600
200
€ 4,30*
ab € 0,0155*
€ 0,024*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0213*
€ 0,0304*
5 Tage
20400
200
€ 5,99*
ab € 0,0243*
€ 0,0347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.