Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 14X160 Spannstift, schwere Ausführung, Federstahl, 14x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01481_AK.JPG
D01481_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 14X160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 14X160
EAN/GTIN:
     4043952370797
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 14 x 160 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 160.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
160.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1481
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,8701*
€ 2,6544*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,0275*
€ 2,7175*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,8872*
€ 2,8135*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,4029*
€ 3,1768*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,471*
€ 3,231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7175*
€ 3,23383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6475*
€ 3,15053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5575*
€ 3,04343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4575*
€ 2,92443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3775*
€ 2,82923
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0275*
€ 2,41273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.