Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 12X65 Spannstift, schwere Ausführung, Federstahl, 12x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01481_AK.JPG
D01481_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 12X65
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 12X65
EAN/GTIN:
     4043952370063
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 12 x 65 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 65.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
65.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1481
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2913*
€ 0,4525*
3 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,6665*
€ 0,9469*
Lager 8670
325
25
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,97*
5 Tage
325
25
€ 5,99*
ab € 0,7274*
€ 0,9845*
7 Tage
228
25
€ 5,59*
ab € 0,7478*
€ 1,0078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.