Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 10X75 Spannstift, schwere Ausführung, Federstahl, 10x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01481_AK.JPG
D01481_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 10X75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 10X75
EAN/GTIN:
     4043952712368
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 75 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 75.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
75.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1481
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,178*
€ 0,2667*
3 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,2179*
€ 0,3009*
Lager 8670
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,2354*
€ 0,3154*
5 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,2355*
€ 0,3178*
1 Tag
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,2421*
€ 0,3221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3154*
€ 0,37533
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2954*
€ 0,35153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2854*
€ 0,33963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.