Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 1,5X10 1.4310 Spannstift, schwere Ausführ., rostfrei, Federstahl, 1,5x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01481_AK.JPG
D01481_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 1,5X10 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 1,5X10 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952376072
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 10 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.50
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1481
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4900
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0188*
3 Tage
4900
100
€ 4,30*
ab € 0,0154*
€ 0,0238*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0156*
€ 0,0253*
5 Tage
6800
100
€ 5,99*
ab € 0,0173*
€ 0,0255*
7 Tage
4760
100
€ 5,59*
ab € 0,0178*
€ 0,0261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.