Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1480 SP-BS M16 GAL VZ 3 Spannschloss, offene Form, gal. verz., 2 BS, Stahl, M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01480_BS_AK.JPG
D01480_BS_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1480 SP-BS M16 GAL VZ 3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1480 SP-BS M16 GAL VZ 3
EAN/GTIN:
     4043952368510
Suchbegriffe:
DIN 1480 BS
Spannschloss DIN 1480 BS
spannschloss din1480bs m16
din 1480 bs
DIN 1480 Stahl SP-BS galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Battschraube - Abmessung: SP BS M 16 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: SP-BS Normart: DIN Normnummer: 1480 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
SP-BS
Normart:
DIN
Normnummer:
1480
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 501DIN1480 SP-BS M16 GAL VZ 3, DIN1480 SP-BS M16 GAL VZ 3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
134
10
€ 4,90*
ab € 5,2425*
€ 6,9625*
5 Tage
134
1
€ 4,30*
ab € 4,8556*
€ 7,4634*
2 Tage
122
1
€ 5,59*
ab € 5,4197*
€ 7,9997*
6 Tage
187
1
€ 5,99*
ab € 5,6815*
€ 8,2678*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,08*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,9625*
€ 8,28538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6525*
€ 7,91648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3025*
€ 7,49998
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,2425*
€ 6,23858
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.