Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1480 SP-BS M12 GAL VZ 3 Spannschloss, offene Form, gal. verz., 2 BS, Stahl, M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01480_BS_AK.JPG
D01480_BS_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1480 SP-BS M12 GAL VZ 3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1480 SP-BS M12 GAL VZ 3
EAN/GTIN:
     4043952368503
Suchbegriffe:
DIN 1480 BS
Spannschloss DIN 1480 BS
spannschloss din1480bs m12
din 1480 bs
DIN 1480 Stahl SP-BS galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Battschraube - Abmessung: SP BS M 12 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: SP-BS Normart: DIN Normnummer: 1480 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
SP-BS
Normart:
DIN
Normnummer:
1480
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 501DIN1480 SP-BS M12 GAL VZ 3, DIN1480 SP-BS M12 GAL VZ 3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,4625*
€ 3,4925*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,2779*
€ 3,6872*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,6634*
€ 4,0798*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,86*
€ 4,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,0966*
€ 4,6466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,4925*
€ 4,15608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3725*
€ 4,01328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2525*
€ 3,87048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0725*
€ 3,65628
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4625*
€ 2,93038
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,4625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.