Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1480 SP-AE M8 GAL VZ3.6 Spannschloss, offene Form, gal.verz., 2 AE, Stahl, M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01480_AE_AK.JPG
D01480_AE_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1480 SP-AE M8 GAL VZ3.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1480 SP-AE M8 GAL VZ3.6
EAN/GTIN:
     4043952368114
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480 aa
DIN 1480 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser, geschmiedet, offene Form mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 8 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: SP-AE Normart: DIN Normnummer: 1480 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
SP-AE
Normart:
DIN
Normnummer:
1480
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 501DIN1480 SP-AE M8 GAL VZ3.6, DIN1480 SP-AE M8 GAL VZ3.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
239
10
€ 4,90*
ab € 1,1825*
€ 1,6925*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,9806*
€ 1,7273*
4 Tage
198
1
€ 4,30*
ab € 1,1025*
€ 1,8295*
5 Tage
239
1
€ 5,99*
ab € 1,2035*
€ 1,8954*
1 Tag
168
1
€ 5,59*
ab € 1,2271*
€ 1,9271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6925*
€ 2,01408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5525*
€ 1,84748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4725*
€ 1,75228
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4325*
€ 1,70468
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1825*
€ 1,40718
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.