Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1480 SP-AE M16 A2 Spannschloss, offene Form, gal.verz., 2 AE, Edelstahl, M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01480_AE_AK.JPG
D01480_AE_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1480 SP-AE M16 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1480 SP-AE M16 A2
EAN/GTIN:
     4043952368558
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
Edelstahlspannschloss DIN 1480 (ohn...
DIN 1480 A 2 SP-AE Spannschlösser geschmiedet, offene Form, mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 16 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: SP-AE Normart: DIN Normnummer: 1480 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
SP-AE
Normart:
DIN
Normnummer:
1480
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlspannschloss DIN 1480 AE, din 1480 aa m16, din 1480 aa, 501DIN1480 SP-AE M16 A2, DIN1480 SP-AE M16 A2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 5,59*
ab € 18,7475*
€ 18,7475*
4 Tage
53
1
€ 4,30*
ab € 12,9492*
€ 18,8229*
Lager 8670
41
1
€ 4,90*
ab € 13,9325*
€ 19,1625*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,1471*
€ 19,889*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,8219*
€ 22,6319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,1625*
€ 22,80338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,6725*
€ 22,22028
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,9025*
€ 21,30398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,0725*
€ 20,31628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,2725*
€ 19,36428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,9325*
€ 16,57968
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.