Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1480 SP M24 FEUER VZ3.6 Spannschlossmutter, off.Form, feu.verz.,Gewtol6h, M 24 / 255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01480_AK.JPG
D01480_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1480 SP M24 FEUER VZ3.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1480 SP M24 FEUER VZ3.6
EAN/GTIN:
     4043952368497
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)m 24
DIN 1480 Stahl SP feuerverzinkt Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 24 / 255 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: SP Normart: DIN Normnummer: 1480 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
SP
Normart:
DIN
Normnummer:
1480
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), 501DIN1480 SP M24 FEUER VZ3.6, DIN1480 SP M24 FEUER VZ3.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
130
10
€ 4,90*
ab € 6,18*
€ 8,04*
4 Tage
146
1
€ 4,30*
ab € 5,7087*
€ 8,6674*
1 Tag
129
1
€ 5,59*
ab € 8,7521*
€ 8,7521*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,7913*
€ 9,2003*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,7437*
€ 11,0637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.