Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1480 SP M12 GAL VZ 3.6 Spannschloßmutter, offene Form, gal.verz., Stahl, M 12 / 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01480_AK.JPG
D01480_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1480 SP M12 GAL VZ 3.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1480 SP M12 GAL VZ 3.6
EAN/GTIN:
     4043952368060
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb) m12
DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschlossmuttern, geschmiedet, offene Form - Abmessung: SP M 12 / 125 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: SP Normart: DIN Normnummer: 1480 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
SP
Normart:
DIN
Normnummer:
1480
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), DIN1480 SP M12 GAL VZ 3.6, 501DIN1480 SP M12 GAL VZ 3.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
168
10
€ 4,90*
ab € 1,1425*
€ 1,6225*
4 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,75*
4 Tage
280
1
€ 4,30*
ab € 1,0599*
€ 1,7643*
6 Tage
168
1
€ 5,99*
ab € 1,1836*
€ 1,8954*
8 Tage
118
1
€ 5,59*
ab € 1,2172*
€ 1,9272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6225*
€ 1,93078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4825*
€ 1,76418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4125*
€ 1,68088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3725*
€ 1,63328
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1425*
€ 1,35958
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.