Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1478 SP-AE M10 GAL VZ 3 Spannschloss, geschl. Form, gal.verz.,2 Anschweißenden, M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01478_AE_AK.JPG
D01478_AE_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1478 SP-AE M10 GAL VZ 3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1478 SP-AE M10 GAL VZ 3
EAN/GTIN:
     4043952367896
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
DIN 1478 AE
DIN 1478 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser aus Stahlrohr, geschlossene Form, mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 10 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: SP-AE Normart: DIN Normnummer: 1478 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
SP-AE
Normart:
DIN
Normnummer:
1478
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1478 AE, Spannschlossmutter DIN 1478 AE, din 1478 (ohne zb) m 10, din 1478 ae, 501DIN1478 SP-AE M10 GAL VZ 3, DIN1478 SP-AE M10 GAL VZ 3
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
33
5
€ 4,90*
ab € 2,2375*
€ 3,1475*
3 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 2,072*
€ 3,3484*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,806*
€ 4,196*
5 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 2,8159*
€ 4,2438*
7 Tage
33
1
€ 5,59*
ab € 2,9056*
€ 4,3156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,1475*
€ 3,74553
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0475*
€ 3,62653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9375*
€ 3,49563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7875*
€ 3,31713
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2375*
€ 2,66263
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,7375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.