Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1475 4X28 Knebelkerbstift, Stahl, 4x28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01475_AK.JPG
D01475_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1475 4X28
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1475 4X28
EAN/GTIN:
     4043952363898
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 4 x 28 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 28.00 Normart: DIN Normnummer: 1475 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
4 mm
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
28.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1475
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0623*
€ 0,0972*
4 Tage
13100
100
€ 4,30*
ab € 0,1028*
€ 0,1501*
6 Tage
18400
100
€ 5,99*
ab € 0,1132*
€ 0,1553*
Lager 8670
13100
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1575*
8 Tage
12880
100
€ 5,59*
ab € 0,1154*
€ 0,1584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.