Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1475 10X36 Knebelkerbstift, Stahl, 10x36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01475_AK.JPG
D01475_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1475 10X36
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1475 10X36
EAN/GTIN:
     4043952364703
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 10 x 36 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 36.00 Normart: DIN Normnummer: 1475 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
36.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1475
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9686*
€ 1,404*
3 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 1,588*
€ 2,1653*
Lager 8670
300
25
€ 4,90*
ab € 1,7175*
€ 2,2075*
5 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 1,7348*
€ 2,252*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,794*
€ 2,284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2075*
€ 2,62693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1775*
€ 2,59123
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,0575*
€ 2,44843
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9575*
€ 2,32943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8775*
€ 2,23423
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7175*
€ 2,04383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,1875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.