Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1474 10X25 Steckkerbstift, Stahl, 10x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01474_AK.JPG
D01474_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1474 10X25
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1474 10X25
EAN/GTIN:
     4043952362808
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 10 x 25 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 1474 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1474
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 1,515*
€ 2,0778*
Lager 8670
250
25
€ 4,90*
ab € 1,6425*
€ 2,1225*
6 Tage
250
25
€ 5,99*
ab € 1,6549*
€ 2,1613*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,7118*
€ 2,2018*
8 Tage
175
25
€ 5,59*
ab € 1,7018*
€ 2,2018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1225*
€ 2,52578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0825*
€ 2,47818
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9625*
€ 2,33538
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8825*
€ 2,24018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8225*
€ 2,16878
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6425*
€ 1,95458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,0625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.