Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1473 8X20 A1 1.4305 Zylinderkerbstift, rostfrei, Edelstahl, 8x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01473_AK.JPG
D01473_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1473 8X20 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1473 8X20 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952361306
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 A 1 Zylinderkerbstifte - Abmessung: 8 x 20 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 1473 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1 Außendurchmesser: 8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1473
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,5915*
€ 0,7879*
Lager 8670
100
100
€ 4,90*
ab € 0,645*
€ 0,805*
5 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,6464*
€ 0,8228*
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,6647*
€ 0,8347*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6866*
€ 0,8466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 80,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.