Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1441 51 GAL VZ Scheibe für Bolzen, gal. verzinkt, Stahl, 51x68x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01441_AK.JPG
D01441_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1441 51 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1441 51 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952353516
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 1441
DIN 1441 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Bolzen, Produktklasse C (g) - Abmessung: 51 x 68x 8 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 51.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 1441 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
51.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
1441
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 1,2691*
€ 1,6765*
Lager 8670
450
50
€ 4,90*
ab € 1,3575*
€ 1,6975*
5 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 1,3758*
€ 1,7295*
6 Tage
unbekannt
50
€ 7,99*
ab € 1,4022*
€ 1,7422*
7 Tage
315
50
€ 5,59*
ab € 1,4249*
€ 1,7649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6975*
€ 2,02003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6675*
€ 1,98433
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5675*
€ 1,86533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5175*
€ 1,80583
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3575*
€ 1,61543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.