| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN1441 19 GAL VZ KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN1441 19 GAL VZ KP EAN/GTIN: 4043952353714 |
| |
|
| | |
| DIN 1441 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Bolzen, Produktklasse C (g) - Abmessung: 19 x 30x 4 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 19.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 1441 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 19.00 | Form: | Ohne Formangabe | Normart: | DIN | Normnummer: | 1441 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1725* | € 0,2325* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,164* | € 0,2337* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1785* | € 0,2402* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1834* | € 0,2434* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1912* | € 0,2512* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|